Melbye - 2F SM G657A1 Mikrokabel UT - QXAE 2X9/125 G657A1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701113142
Elnummer
1082846
Leverandørens varenummer
QXAE 2X9/125 G657A1
Typebeskrivelse
1082846
Antall fibre:
2
Rørtype:
Sentral ledningsbunt
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
2
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
Ja
Fibrene ligger i gelfylt unitube. Kabelen har en lavfriksjons sort ytterkappe av HDPE, og leveres med
2-12 fiber.
Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.
Bruksområde:
Aksessnettet


