Melbye - 3-1 pex-pex 3x50 til 1x25-95 - 1165280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701094069
Elnummer
1165280
Leverandørens varenummer
1165280
Typebeskrivelse
1165280
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
25...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
nei
Kan kappetestes opp til 10kV DC og 6kV AC.
Montasjeveiledning med filnavn MV-1165200-0621er kun for kabelskjøt med VConnect skjøtehylser.