Melbye - 3-1 PEX-PEX 95-240 24KV - 1165282

Melbye
KopierKopier
Melbye - 3-1 PEX-PEX 95-240 24KV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701094076

Elnummer

1165282

Leverandørens varenummer

1165282

Typebeskrivelse

1165282

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei

Elaspeed skjøter tilpasset 1-leder PEX-kabler. Kald krympeteknologi, alt i ett. Leveres komplett fra 3-1 leder overgangsskjøt. Leveres med mekaniske skjøtehylser.

Standard: CENELEC HD 629.

Kan kappetestes opp til 10kV DC og 6kV AC.

Montasjeveiledning med filnavn MV-1165202-0621 er kun for kabelskjøt med VConnect skjøtehylser.