Melbye - 3-veis skjøteplugg a - FMPCT-250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701084817
Elnummer
1165301
Leverandørens varenummer
FMPCT-250
Typebeskrivelse
1165301
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Andre
Skjermet:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Bredde:
220 mm
Høyde:
115 mm
Lengde:
310 mm


