Melbye - 48F Inne/utendørs kabel 10mm - 1082892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 48
Fibertype - Singelmode 9/125
Antall fibre per rør - 12
Farge på ytre kappe - Grønn
Langsgående vanntetthet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701339207
Elnummer
1082892
Leverandørens varenummer
1082892
Typebeskrivelse
1082892
Antall fibre:
48
Fibertype:
Singelmode 9/125
Antall fibre per rør:
12
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Kabelbredde ca.:
10 mm
Kabelhøyde ca.:
10 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Vekt:
98 kg/km
Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.
Bruksområde:
Tunneler
Kundetilknyttning
Innføring i bygg


