Utgått

Melbye - 4F Blåsefiber 1,02mm OM1 - EPFU 2X62,5/125 OM1

Melbye
KopierKopier
Melbye - 4F Blåsefiber 1,02mm OM1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Kategori - OM 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701113401

Elnummer

1081713

Leverandørens varenummer

EPFU 2X62,5/125 OM1

Typebeskrivelse

1081713

Antall fibre:

4

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Kategori:

OM 1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Farge på ytre kappe:

Rød

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

1,02 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

40 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

4F Blåsefiber 1,02mm OM1, MM EPFU/akrylat 2,0km/boks