Melbye - 5-KANT LÅSBOLT - 28 217 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengetype - UNC
Lengde - 72 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (V4A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701022413
Elnummer
2821738
Leverandørens varenummer
28 217 38
Typebeskrivelse
2821738
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
UNC
Lengde:
72 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Gjengestigning:
16 mm
Antall gjenger pr. tomme:
19
Helgjenget:
Ja
Låsebolt med 5-kant hode, benyttes for å feste lokket på Melbye Skandinavia sine brønner.
Denne skruen krever eget verktøy.
Melbye Skandinavia fører 5-kantpipe (elnr 2821739), brønnverktøy B125 (elnr 2822014) og D400 (elnr 2022015).
Denne skruen krever eget verktøy.
Melbye Skandinavia fører 5-kantpipe (elnr 2821739), brønnverktøy B125 (elnr 2822014) og D400 (elnr 2022015).


