Melbye - 72,5KV BETJENINGSSTANG BI ABC150 - 8872625

Melbye
KopierKopier
Melbye - 72,5KV BETJENINGSSTANG BI ABC150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Arbeidsstang

  • Merkespenning - 0...72 kV

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 1565...1565 mm

  • Diameter - 31,73 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042817

Elnummer

8872625

Leverandørens varenummer

8872625

Typebeskrivelse

72,5KV BETJ.STANG BI ABC150

Enhetstype:

Arbeidsstang

Merkespenning:

0...72 kV

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

1565...1565 mm

Diameter:

31,73 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Betjeningstengene er produsert spesielt for bruk på spenningsførende anlegg. Betjeningstengene er skumfylte for å hindre kondens innvendig. Ved riktig vedlikehold er stengene vannavstøtende.

Bruk:
BI står for betjening innendørs. Med disse stengene kan man berøre spenningsførende anleggsdeler under tørre forhold. BI stenger kan også brukes som jordingsstenger.
Kan benyttes utendørs under tørre forhold.
Stangen skal kun betjenes ved å holde bak markeringsringen.
Skal ikke under noen omstendigheter brukes på høyere spenningsnivå enn merkespenningen.
Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader. Kontroller også at merkingen er godt leselig og at markeringsring og skrubeslag ikke er skadet. Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytene på stangoverflaten.

Vedlikehold:
Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finish. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type GP624. Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer. Silikonservietter kan også benyttes. El nr. 8872628.

Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres. Riper repareres ved at stangen slipes ned med fint sandpapir eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stangen glans fornyer Elnr. 8874024 med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonslakk. Etter 24 timers herdetid poleres stangen med silikonolje.

Oppstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres. Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

Oppbevaring:
Betjeningsstenger bør oppbevares tørt og i egnet futteral.

Standard: IEC 60855-1