Melbye - ABC/BAJ.H OVERGANG ABC TIL BAJ.HOLDER - 8871009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Tilbehør - Ja
Materiale - Plast
Total lengde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041223
Elnummer
8871009
Leverandørens varenummer
8871009
Typebeskrivelse
Overganger
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Plast
Total lengde:
125 mm
OVERGANG ABC TIL BAJ.HOLDER