Melbye - ABC/DEHN OVERGANG 6-KT. ABC/DEHN - 8871011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Plast
Total lengde - 110 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041247
Elnummer
8871011
Leverandørens varenummer
8871011
Typebeskrivelse
Overganger
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Plast
Total lengde:
110 mm
Reservedel:
nei
Overgang fra ABC universalt verktøyfeste, til Dehn verktøy med sekskant feste.


