Melbye - Abonnentkabel 1xSC-SC, 0,5m P - 6923105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 1
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701143040
Elnummer
6923105
Leverandørens varenummer
6923105
Typebeskrivelse
6923105
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
1
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
4,8 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC
APC-versjon tilkobling 1:
nei
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Påsatt