Melbye - Aerosolgenerator for termisk aktivering G 100 T - 6214712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Termisk
Vekt fylling - 0,1 kg
Tømmetid - 12 s
Maks monteringshøyde - 2,5 m
Diameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135545
Elnummer
6214712
Leverandørens varenummer
6214712
Typebeskrivelse
6214712
Aktiveringsmetode:
Termisk
Vekt fylling:
0,1 kg
Tømmetid:
12 s
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Diameter:
76 mm
Lengde:
121 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 100 T


