Melbye - Aerosolgenerator for termisk aktivering G 60 T - 6214711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Termisk
Vekt fylling - 0,06 kg
Tømmetid - 10 s
Maks monteringshøyde - 2 m
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135538
Elnummer
6214711
Leverandørens varenummer
6214711
Typebeskrivelse
6214711
Aktiveringsmetode:
Termisk
Vekt fylling:
0,06 kg
Tømmetid:
10 s
Maks monteringshøyde:
2 m
Diameter:
51 mm
Lengde:
107 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 60 T