Melbye - Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 100 E - 6214702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Elektrisk
Vekt fylling - 0,1 kg
Tømmetid - 12 s
Maks monteringshøyde - 2,5 m
Diameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135460
Elnummer
6214702
Leverandørens varenummer
6214702
Typebeskrivelse
6214702
Aktiveringsmetode:
Elektrisk
Vekt fylling:
0,1 kg
Tømmetid:
12 s
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Diameter:
76 mm
Lengde:
121 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 100 E


