Melbye - Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 60 E - 6214701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Elektrisk
Vekt fylling - 0,06 kg
Tømmetid - 10 s
Maks monteringshøyde - 2 m
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135453
Elnummer
6214701
Leverandørens varenummer
6214701
Typebeskrivelse
6214701
Aktiveringsmetode:
Elektrisk
Vekt fylling:
0,06 kg
Tømmetid:
10 s
Maks monteringshøyde:
2 m
Diameter:
51 mm
Lengde:
107 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 60 E