Melbye - AEROSOLHOLDER C403-2270 - 8871150

Melbye
KopierKopier
Melbye - AEROSOLHOLDER C403-2270

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Total lengde - 356 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042220

Elnummer

8871150

Leverandørens varenummer

8871150

Typebeskrivelse

AUS - Aerosolholder

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Total lengde:

356 mm

Reservedel:

nei

Tauet ikke er godkjent som isolerende og skal dermed ikke brukes som et AUS verktøy uten bruk av nødvendige sikkerhetstiltak som eksempel AUS hansker.