Melbye - Al-skilt, 230V A150 280x80x0,7mm - 2858054

Melbye
KopierKopier
Melbye - Al-skilt, 230V A150 280x80x0,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Blå

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070701024592

Elnummer

2858054

Leverandørens varenummer

2858054

Typebeskrivelse

2858054

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Blå

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Andre

Vannfast:

Ja

Bredde:

280 mm

Høyde:

80 mm

Tykkelse:

1 mm

Med montasjemateriell:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Folietegnene er i pakker a 50 stk.

Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.