Melbye - Al-Skilt Høyspenning livsfare 75x53x0,7mm - 2858008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024325
Elnummer
2858008
Leverandørens varenummer
2858008
Typebeskrivelse
2858008
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
75 mm
Høyde:
53 mm
Tykkelse:
0,7 mm
Med montasjemateriell:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.
Svart skrift på gul bakgrunn