Melbye - Al-Skilt Høyspenning livsfare 165x160x0,7mm - 2858010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024349
Elnummer
2858010
Leverandørens varenummer
2858010
Typebeskrivelse
2858010
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Bredde:
165 mm
Høyde:
160 mm
Tykkelse:
0,7 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei


