Melbye - Al-Skilt Høyspenning livsfare 210x148x0,7mm - 2858005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024301
Elnummer
2858005
Leverandørens varenummer
2858005
Typebeskrivelse
2858005
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
210 mm
Høyde:
148 mm
Tykkelse:
0,7 mm
Type feste:
Skrus
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei
Aluminiumen forvaskes/avfettes for å få en tilnærmet 100% ren overflate, før platen blir tørket og pålagt primer.
For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene på begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en polyester trykkfarge.
Fargene brennes sammen i en ovn på 90°C.
Skiltets holdbarhet utendørs er nesten uendelig.
Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil på 10 år.
Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles være godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere tiår utover garantitiden.


