Melbye - Al-skilt Symbol for høyspenning livsfare 150x150x0,7mm - 2858020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024448
Elnummer
2858020
Leverandørens varenummer
2858020
Typebeskrivelse
2858020
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Bredde:
150 mm
Høyde:
150 mm
Tykkelse:
0,5 mm
Med montasjemateriell:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.
Svart skrift på gul bakgrunn