Melbye - Al-skilt, Utkoblet for låsing 150x100x2mm - 2858633

Melbye
KopierKopier
Melbye - Al-skilt, Utkoblet for låsing 150x100x2mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070701025513

Elnummer

2858633

Leverandørens varenummer

2858633

Typebeskrivelse

2858633

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Andre

Vannfast:

Ja

Språk på avtrykk:

Norsk

Bredde:

150 mm

Høyde:

100 mm

Tykkelse:

1,5 mm

Type feste:

Skrus

Med montasjemateriell:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Skilt med 10mm hull tilpasset lås for låsing av bryterbetjening

En rekke prosesser utføres innen aluminiumskiltene er klare for markedet.
Aluminiumen forvaskes/avfettes for å få en tilnærmet 100% ren overflate, før platen blir tørket og pålagt primer.
For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene på begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en polyester trykkfarge.
Fargene brennes sammen i en ovn på 90°C.


Skiltets holdbarhet utendørs er nesten uendelig.
Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil på 10 år.
Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles være godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere tiår utover garantitiden.