Melbye - AL-TAPE AT50 100MMX20M - 1818852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Lengde - 50 m
Tykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079080
Elnummer
1818852
Leverandørens varenummer
1818852
Typebeskrivelse
1818852
Bredde:
100 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Lengde:
50 m
Tykkelse:
10 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
nei
NITTO AT 50 er en enkelt belagt selvklebende tape med bestående av akryllim med fleksibel aluminiumsfolie.
Gir stabile klebeegenskaper til metaller, plast og andre underlag.
Gode holdeegenskaper.
Gir stabile klebeegenskaper til metaller, plast og andre underlag.
Gode holdeegenskaper.


