Melbye - Avgreningsklemme isolert 1,5-6/10-95mm² K328 - 2873001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...6 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835123281
Elnummer
2873001
Leverandørens varenummer
2873001
Typebeskrivelse
2873001
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
1,5...6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
1,5...6 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV
Andre typer leveres på forespørsel.