Melbye - Avgreningsklemme isolert 2,5-35/16-95mm² K332 - K 332

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme isolert 2,5-35/16-95mm² K332

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 2,5...35 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 2,5...35 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3660835123328

Elnummer

2873000

Leverandørens varenummer

K 332

Typebeskrivelse

Isolerte avgreningsklemmer

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

2,5...35 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

2,5...35 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet messing. Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV Andre typer leveres på forespørsel.