Melbye - Avgreningsklemme isolert 50-240/50-240mm² K381. For EX-hengeledning. - 2873009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 50...240 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835123816
Elnummer
2873009
Leverandørens varenummer
2873009
Typebeskrivelse
2873009
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
50...240 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning.
Klemmekroppen er i glassfylt polyamid.
Med momentskruer 13 mm
Kontaktene er vanntette
Strømbroene er i fortinnet messing.
Testet i henhold til EN 50483
Spesialkonstruerte pigger for å ikke skade leder.
2873009 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.


