Melbye - Avgreningsklemme isolert 7-120/25-70mm² K254 - K 254

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme isolert 7-120/25-70mm²  K254

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 7...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 7...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...70 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3660835122543

Elnummer

2873010

Leverandørens varenummer

K 254

Typebeskrivelse

Isolerte avgreningsklemmer

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

7...120 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

7...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

25...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

25...70 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet messing. Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV Andre typer leveres på forespørsel.