Melbye - Avlederlask rett - 2866172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701141695
Elnummer
2866172
Leverandørens varenummer
2866172
Typebeskrivelse
2866172
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Tilbehørsatser for overspenningsavledere
Avlederlask rett benyttes i tilkoblingspunktet mellom line og kabel. Avlederen monteres i det midterste hullet. Ved hjelp av disse laskene tilfredsstiller du anbefalingen fra REN om utskifting av avledere AUS. 6X40 mm fortinnet kobber med 3 stk. 13mm hull. Lengde: 210 mm.
Tilleggsbeskrivelse: 6x40mm fortinnet kobber. Ø13mm hull
Avlederlask rett benyttes i tilkoblingspunktet mellom line og kabel. Avlederen monteres i det midterste hullet. Ved hjelp av disse laskene tilfredsstiller du anbefalingen fra REN om utskifting av avledere AUS. 6X40 mm fortinnet kobber med 3 stk. 13mm hull. Lengde: 210 mm.
Tilleggsbeskrivelse: 6x40mm fortinnet kobber. Ø13mm hull


