Melbye - Avspenningsklemme 4435.01/1 6,3-15mm - 2874606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029092
Elnummer
2874606
Leverandørens varenummer
2874606
Typebeskrivelse
2874606
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Materiale:
Klemmekropp og klemstykke. Al-legering
Øvrige detaljer: Stål, varmforsinket
Bolt sikret med skive og spl
Klemmekropp og klemstykke. Al-legering
Øvrige detaljer: Stål, varmforsinket
Bolt sikret med skive og spl


