Melbye - Avspenningsklemme for bardunwire 50mm² - 2847402

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avspenningsklemme for bardunwire 50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end

  • Lengde - 317 mm

  • Isolator - nei

  • Materiale - Komposittmateriale

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023397

Elnummer

2847402

Leverandørens varenummer

2847402

Typebeskrivelse

2847402

Type tilbehør/reservedel:

Automatisk dead end

Lengde:

317 mm

Isolator:

nei

Materiale:

Komposittmateriale

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tverrsnitt:

8,26...9,96 mm²

Automatiske kileavspenningsklemmer for bardunwire. Monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Materiale: Kiler - herdet stål. Kilehus - legert aluminium. Bøyle - rustfritt stål.