Melbye - Avsperringsbånd 250m Høyspenn HSL250M - 2858698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Remser
Språk på avtrykk - Norsk
Farge - Andre
Lengde - 250 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316895
Elnummer
2858698
Leverandørens varenummer
2858698
Typebeskrivelse
2858698
Påtrykt:
Remser
Språk på avtrykk:
Norsk
Farge:
Andre
Lengde:
250 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
50 mm
Avsperringsbånd med tekst og/eller kun symbol.
Materiale: PE-Plast
Lengde 250m
Bredde 50mm
Materiale: PE-Plast
Lengde 250m
Bredde 50mm