Melbye - AVSPERRINGSBÅND - 28 581 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Remser
Farge - Andre
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024813
Elnummer
2858160
Leverandørens varenummer
28 581 60
Typebeskrivelse
2858160
Påtrykt:
Remser
Farge:
Andre
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
50 mm
Avsperringsbånd gult, rødt lyn


