Melbye - AVSTANDSFESTE AF90 - 2857710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 12...47 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024257
Elnummer
2857710
Leverandørens varenummer
2857710
Typebeskrivelse
2857710
Form:
Rund
Egnet for diameter:
12...47 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
150 mm
Spikerdiameter:
5,5 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Svart
Plastisolert feste med varmforsinket spiker. Avstand til stolpe- kabel 100mm. For kabeldiam. 12-47mm.


