Utgått

Melbye - Bakke 16 Cu DIN 50kN - 2045229

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke 16 Cu DIN 50kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 16...16 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701227702

Elnummer

2045229

Leverandørens varenummer

2045229

Typebeskrivelse

2045229

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

16...16 mm²

Pressbakke Cu SEN 16mm2 50kN For Cembre presse