Melbye - Ballgitter 450x280x125 BALL2 - 6685090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 450 mm
Bredde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701232072
Elnummer
6685090
Leverandørens varenummer
6685090
Typebeskrivelse
6685090
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
450 mm
Bredde:
280 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
125 mm
Ballgitter 450mm x 280mm x 125mm.
Passer til:
EluLED
Passer til:
EluLED


