Melbye - Bardunanvisersett 2033 - 2848507

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bardunanvisersett 2033

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Wiremarkør

  • Lengde - 2200 mm

  • Isolator - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023410

Elnummer

2848507

Leverandørens varenummer

2848507

Typebeskrivelse

2848507

Type tilbehør/reservedel:

Wiremarkør

Lengde:

2200 mm

Isolator:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tverrsnitt:

15...25 mm²

Settet består av: 5 sorte anvisere Ø 15 mm, 5 gule anvisere Ø 15 mm, 1 sort anviser Ø 25 mm. Materialet er polyetylen. Hylsene er splittet. Total lengde 2200 mm.