Melbye - Bardunisolator 163kN 145kV GS3, GS36054CC2 - 2861149

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bardunisolator 163kN 145kV GS3, GS36054CC2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Merkespenning - 145 kV

  • Lengde - 1650 mm

  • Krypestrømbane - 1372 mm

  • Bruddstyrke - 163 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701025995

Elnummer

2861149

Leverandørens varenummer

2861149

Typebeskrivelse

2861149

Modell / utførelse:

Andre

Merkespenning:

145 kV

Lengde:

1650 mm

Krypestrømbane:

1372 mm

Bruddstyrke:

163 kN

Materiale:

Komposittmateriale

Diameter:

22,2 mm

Vekt:

5,5 kg

Bardunisolatoren kan plasseres hvor som helst langs bardunwiren for å beskytte mot feilstrømmer og overspenninger. Den erstatter porselen og forlenger isolasjonslengden. Bardunisolator her en rekke fordeler blant annet variable lengder, enkle avslutninger og er motstandsdyktig mot bruddskader som følge av skjørhet.

Bardunisolator 163kN 145kV GS3