Melbye - Bardunisolator Kompositt, KL-54-RR - 2861137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkespenning - 145 kV
Lengde - 1635 mm
Krypestrømbane - 1370 mm
Bruddstyrke - 100 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701025957
Elnummer
2861137
Leverandørens varenummer
2861137
Typebeskrivelse
2861137
Modell / utførelse:
Andre
Merkespenning:
145 kV
Lengde:
1635 mm
Krypestrømbane:
1370 mm
Bruddstyrke:
100 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
58 mm
Vekt:
1,5 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
505 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
360 kV
Bardunisolatoren kan plasseres hvor som helst langs bardunwiren for å beskytte mot feilstrømmer og overspenninger. Den erstatter porselen og forlenger isolasjonslengden. Bardunisolator her en rekke fordeler blant annet variable lengder, enkle avslutninger og er motstandsdyktig mot bruddskader som følge av skjørhet.
Bardunisolatorene leveres med trinser i begge ender. Type KL-54-RR er bardunisolator i silikonutførelse.
Bardunisolatorene leveres med trinser i begge ender. Type KL-54-RR er bardunisolator i silikonutførelse.


