Melbye - Batteri for KM/KS armatur NIMH4805S - 6685083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 500 mAh
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Nikkel-metall-hybrid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229904
Elnummer
6685083
Leverandørens varenummer
6685083
Typebeskrivelse
6685083
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
500 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
120 mm
Diameter:
13 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
53 g
Passer til KM LED (KMU003SC) og KS LED (KSU003SC).