Melbye - Batteri for OptiLED BAT-36-650MH - 6685086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 650 mAh
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Nikkel-metall-hybrid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701228235
Elnummer
6685086
Leverandørens varenummer
6685086
Typebeskrivelse
6685086
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
650 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
260 mm
Diameter:
17 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
51 g


