Melbye - Batteri som passer alle Melby - 6685078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,2 V
Kapasitet - 1600 mAh
Lengde - 65 mm
Diameter - 19 mm
Vekt - 100 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701366913
Elnummer
6685078
Leverandørens varenummer
6685078
Typebeskrivelse
6685078
Nominell spenning:
3,2 V
Kapasitet:
1600 mAh
Lengde:
65 mm
Diameter:
19 mm
Vekt:
100 g
Batteri 3.2V 1600mAH Li-FePO4