Melbye - Batteri til SolidLED/SLD128ST - 6685079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1500 mAh
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701366920
Elnummer
6685079
Leverandørens varenummer
6685079
Typebeskrivelse
6685079
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1500 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
95 mm
Bredde:
30 mm
Diameter:
12 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
5...45 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
85 g
Passer til SolidLED (SLD128ST).
OBS! Passer ikke i SolidLED Slim eller SolidLED Slim Heated.


