Melbye - Berøringssikker T-kontakt 630 A m/ kapasitivt målepunkt - 1165392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701091570
Elnummer
1165392
Leverandørens varenummer
1165392
Typebeskrivelse
1165392
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
1
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
300...400 mm²
Jordingsline lengde:
70 m
Bredde:
200 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
275 mm
Er egnet for alle plast isolerte kabler (PVC, PE, XLPE, EPR) med forskjellig typer av halvledende sjikt. Maks systemspenning 36kV.
Er egnet for gjennomføringer med C-kon iht. EN 50180 og EN 50181. Hvert sett inneholder utstyr for 3 faser. T-kontakten er testet iht. CENELC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).


