Melbye - Beskyttelseshanske str 10 - 2012897-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 10
Materiale - Lær
Farge - Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701173917
Elnummer
8867513
Leverandørens varenummer
2012897-10
Typebeskrivelse
8867513
Hanskestørrelse:
10
Materiale:
Lær
Farge:
Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer:
Ja
Isolert:
nei
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Kuskinn
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
Ja
Beskyttelse mot kulde:
Ja
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Lukke-variant:
Borrelås
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde