Melbye - BETJENINGSORGAN BOA BOA - 8872642

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Total lengde - 115 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042848

Elnummer

8872642

Leverandørens varenummer

8872642

Typebeskrivelse

Sikringsverktøy for montering/

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Total lengde:

115 mm

Reservedel:

nei

BOHS kan benyttes for montering og demontering av sikringer i alle typer sikringsarrangement. Avhengig av fabrikat velges hylse BOA, BOS eller BOP. BOHS monteres på topp av betjeningsstenger beregnet for sikringsarrangement.