Melbye - BETJENINGSORGAN BOP M/TRAKT BOP - 8872646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 125 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042862
Elnummer
8872646
Leverandørens varenummer
8872646
Typebeskrivelse
Sikringsverktøy for montering/
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
125 mm
Reservedel:
nei
BOHS kan benyttes for montering og demontering av sikringer i alle typer sikringsarrangement. Avhengig av fabrikat velges hylse BOA, BOS eller BOP. BOHS monteres på topp av betjeningsstenger beregnet for sikringsarrangement.