Melbye - BETJENINGSORGAN BOS BOS - 8872644

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Total lengde - 60 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042855

Elnummer

8872644

Leverandørens varenummer

8872644

Typebeskrivelse

Sikringsverktøy for montering/

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Total lengde:

60 mm

Reservedel:

nei

Verktøy for montering og demontering av sikringer i mastearrangement.

BOHS kan benyttes for montering og demontering av sikringer i alle typer sikringsarrangement. BOS monteres på toppen av betjeningstangen beregnet for sikringsarrangement SIEMENS/SIBA.

Eksempel på en slik type sikring er HHF-N eller SIBA utendørsversjonen.