Melbye - BETJENINGSSTANG MED KUTTESAKS C403-1384 - 8871210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2440...2440 mm
Diameter - 38 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042633
Elnummer
8871210
Leverandørens varenummer
8871210
Typebeskrivelse
AUS - Betjeningsstang m/kuttes
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2440...2440 mm
Diameter:
38 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja


