Melbye - BETJENINGSSTANG MGB125 24KV - 8871072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...24 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1340...1340 mm
Diameter - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041636
Elnummer
8871072
Leverandørens varenummer
8871072
Typebeskrivelse
Betjeningsstenger BI 43 ø mm,
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...24 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1340...1340 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Spindel med krysstift
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
BETJENINGSTANG


