Melbye - BLOKK FOR HÅNDLINE 2230-1 - 8871156

Melbye
KopierKopier
Melbye - BLOKK FOR HÅNDLINE 2230-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Støpejern

  • Diameter - 60 mm

  • Maks taudiameter - 16 mm

  • Dobbelrull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042282

Elnummer

8871156

Leverandørens varenummer

8871156

Typebeskrivelse

AUS - Blokk for håndline

Kapslingsmateriale:

Støpejern

Diameter:

60 mm

Maks taudiameter:

16 mm

Dobbelrull:

nei

Brukes ved heising og firing av verktøy. Brukes sammen med krok med håndline. Maks taudiameter 16mm.